品番 : EA519CB-7A
品名 : トラックタイヤビードホルダー
カタログ訂正
26/08/06 ●本商品はタイヤ組込み時にビードを固定し、ずれを防止するツールです。(No.57 1157)
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
仕様
| 用途 | タイヤ組込み用 | 全長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.36kg | 材質 | スチール(ラバーコーティング) |
| タイヤ組込み時にビードを所定の位置に固定し、ずれを防止します。 | |||
| 本商品を2つ使用すれば、タイヤの上に立って取り付ける必要はありません。 | |||
| 取り付けが難しいタイヤに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
