詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CH-11

品名 : チューブレスタイヤ取り外し工具

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます

仕様

用途 22.5、24.5インチのトラック用チューブレスタイヤの取り外し 全長 1370mm
軸径 33.5mm 先端幅 50mm
重量 10kg 材質 スチール
滑り止めグリップ付き
追加説明
カタログ価格

111,500 円(税抜)/ 122,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0294ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top