詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CH-7

品名 : 1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用)

独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます

仕様

用途 ホイールの持ち上げ作業 全長 1470mm
先幅 54mm 重量 4.5kg
軸径 25mm 材質 鍛造鉄
てこの原理で持ち上げる為、身体への負担と怪我のリスクを軽減
作業場や、ホイールが濡れて滑りやすい屋外での使用に最適
大小さまざまなサイズのトラック用タイヤに対応
追加説明
カタログ価格

23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0294ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top