詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CJ-3

品名 : 940mm タイヤデマウントツール

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます

仕様

用途 トラック用チューブレスタイヤの取り外し 全長 940mm
軸径 19mm 先幅 29・39.5mm
重量 2.5kg 材質 鍛造鉄
追加説明
カタログ価格

53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0294ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top