品番 : EA519CK-15
品名 : 914mm インパクト駆動式デマウンター
仕様
| ソケットサイズ | 27mm | 本体長 | 914mm |
|---|---|---|---|
| 延長フット | 381mm(最長) | 重量 | 6.8kg |
| スプリンクラー用タイヤやオフロード用スーパーシングルフロートタイヤに対応。 | |||
| サイドが硬く外しづらいタイヤで、2本目のビードを安全・簡単・迅速に外すことができます。 | |||
| 軽量でありながら、激しい使用にも耐える頑丈な構造。 | |||
| 空気圧を利用して、ホイールからタイヤを引き抜きます。 | |||
| インパクトレンチと併用可能 | |||
| ホイールリムやタイヤへの配置や固定がしやすい、取り外し可能なハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
167,500 円(税抜)/ 184,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
