詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-35

品名 : 12ー343mm タイヤスプレッダーキット

仕様

拡幅範囲 12.7~343mm ロックアウト位置 63.5~330mm
ソケットサイズ 27mm 重量 6.8kg
材質 スチール
安全性を高めるためのロックアウトバーと組み合わせて使用します。
電動インパクトレンチもしくはエアーインパクトレンチを使用して作動させます。
汎用性が高く、幅広いタイヤサイズに対応しており、確実かつ効率的なタイヤの拡幅作業を実現します。
整備中にタイヤをしっかりと固定し、作業者の安全性を向上させます。
商用車、農業機械、およびOTR(建設車両・オフロード)タイヤ整備の過酷な要求に耐える設計です。
追加説明
カタログ価格

92,200 円(税抜)/ 101,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top