品番 : EA519CK-40
品名 : 635-1295mm ビードプッシングバー(2WAY)
仕様
| 適合リムサイズ | 25~51インチ(635~1295mm) | 全長 | 1422mm |
|---|---|---|---|
| アーム長 | 317mm | 重量 | 29.5kg |
| ブームタイプのトラッククレーン用 | |||
| 押し出しツールと空気充填時のタイヤゲージとしても使える2WAY仕様。 | |||
| ブームトラックの先端に取り付けて使用し、タイヤのビードシートバンドやフランジリングを押し下げて、ロックリングを安全かつ簡単に取り外すために使用します。 | |||
| 建設機械用タイヤの空気充填時、このツールを装着したままにしておくことで、「安全囲い(タイヤインフレーションケージ)」の代わりとして機能します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
179,500 円(税抜)/ 197,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
