詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-45

品名 : 610-1626mm フランジリング保持クランプ

仕様

対応ホイールサイズ 24~64インチ(610~1626mm) 耐荷重 907kg
仕上げ ブラックマットコーティング 重量 4.8kg
クレーンに吊り下げて使用することで、手作業では困難な重量物であるリムフランジの持ち上げや位置合わせを、正確かつ容易に行うことができます。
本商品2個を対角に取り付け、その間をチェーンでつなぐことでリムフランジをビードシート側に引き出すことができます。
クランプ自体でしっかりと掴む構造のため、不安定なフックなどを使用する必要がありません。
本来であれば複数人での重労働となる大型ホイールコンポーネントの移動や操作を、一人で安全に行えるよう設計されています。
追加説明
カタログ価格

47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※商品はブラックコート仕上げです。
  • 本商品2個を対角に取り付け、その間をチェーンでつなぐことでリムフランジをビードシート側に引き出すことができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top