詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-50

品名 : リム・チェーンプーラー(4点フック式)

仕様

使用荷重 約9800kg(1本あたり:約2450kg) 有効長 約930mm
マスターリンク内径 82×66mm 重量 15kg
タイヤにリムベースを密着させて、タイヤからビードシートバンドを取り外すための補助工具
空気充填時のビードシートバンドの装着を補助します
クレーンのブームや吊り上げ機器に簡単に取付可能
追加説明
カタログ価格

140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top