詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-55

品名 : 825x76x368mm Oリングインストーラー

仕様

適合タイヤサイズ 25”~36”(635~914mm) サイズ 825(W)×76(D)×368(H)mm
重量 16kg
OTRタイヤにおけるOリングの取り付け・取り外しを手動で行えます。
OTRタイヤの内側と外側のビードを分離させたり、ロックリングの取り外しや装着の補助にも使用可能
追加説明
カタログ価格

658,100 円(税抜)/ 723,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top