品番 : EA519CK-60
品名 : 762mm Oリングインストーラーキット
仕様
| 対応リムサイズ | 直径760mmまで (3ピース・5ピース) |
プッシュバーの長さ | 762mm |
|---|---|---|---|
| 足幅 | 565~813mm | 高さ | 406mm |
| 重量 | 約14kg | ||
| タイヤやリムフランジを押し広げた状態で固定できるため、リングの装着が容易 | |||
| ブームクレーンや扱いにくいタイヤ工具の使用を不要にします。 | |||
| サービスカーに収まるサイズで持ち運び可能。 | |||
| 遊星車軸(Planetary Axle)付きの大型ホイールにも対応できる延長プラネタリーアクスル用調整式アーム&脚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
243,800 円(税抜)/ 268,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
