詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CR-11

品名 : 2.7kg タイヤハンマー(木製ハンドル)

乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に

仕様

全長 420mm 頭径 鉄:45×45mm
ゴム:70mm
頭重量 2.5kg 重量 2.7kg
材質 本体:スチール・ゴム
柄:木材(ヒッコリー)
ロックリングの打ち込みや一般的なタイヤ整備に最適
木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0295ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top