詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519E-21

品名 : タイヤビードブレーカー

スチールブラケットで補強されており、リムからビードを外す作業が楽にできます

仕様

用途 38”・42”タイヤのビード外し用 ストローク 101.6mm
全長 255mm 重量 4.9kg
材質 スチール
ホイールを取り外すことなくタイヤの作業を行うのに最適
エアラチェットレンチ、またはラチェットとソケット(30mm(1-3/16インチ))を使用して操作します。
※エアインパクトレンチは使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0295ページ
ウェブカタログ画像
  • エアラチェットレンチ、またはラチェットとソケット(ソケット1-3/16インチ)を使用して操作します。
  • リムからビードを外す作業が楽にできます

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top