詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EA-10

品名 : ビードブレーカー(スライドハンマー式)

なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます

仕様

全長 1200~1800mm 刃幅 55mm
重量 約11kg
なかなか取れないビードも簡単に取り外せます。
バネ式構造により、操作時の負担を軽減し、スライドハンマーの跳ね返りを防止します。
追加説明
カタログ価格

42,900 (税抜)/ 47,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/25 00:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0294ページ
ウェブカタログ画像
  • スライドハンマー
  • 刃先

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top