詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EE-11

品名 : 300mm タイヤバルブツール

スイベルヘッドで様々な角度で使用できます

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 全長 300mm
重量 約281g
ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。
スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。
ナイロン66製リムガード付
作業中にホイールを傷つけない。
追加説明
カタログ価格

6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0296ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top