詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EE-14

品名 : 298mm タイヤバルブツール

仕様

用途 バルブキャップの取り付け取り外し 全長 298mm
重量 0.04kg
ダブルタイヤの整備に最適
金属製・プラスチック製を問わず、フロースルー式やダブルシール式のキャップにも対応
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0296ページ
ウェブカタログ画像
  • ※両端の形状イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top