詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EE-8

品名 : 250mm バルブステムシールプライヤー

バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています

仕様

開口幅 9~85mm 全長 250mm
掴み部有効開口幅 9mm~85mm 掴み深さ 50mm
先端深さ(ギザ部) 13mm 重量 320g
バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。
スチール製
先端ギザ付
追加説明
カタログ価格

4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/06 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0295ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top