詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EJ-5

品名 : [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー

独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます

仕様

材質 ハンマーキャップ:ポリマー 重量 1.3kg
ハンマーキャップは取替え可能
ゴムコーティングすべり止めグリップで使用中も手が挟まれません。
ホイールウェイトトリマー
取り付け、取り外し、手入れがこれ1つで行えます。
ホイールを傷付けないデザイン
人間工学的デザインで強く快適に握ることができます。
全長 245mm 頭径 30mm
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません。
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 03:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0295ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top