詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519F-1

品名 : 280mm タイヤレバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB66759-170CN
全長 280mm 先幅 26mm
刃先厚 1mm 重量 172g
軸径 9mm 材質 クロムバナジウム鋼
先端の厚みはわずか1mmですが、クロムバナジウム製で強度に優れています。
なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
追加説明
カタログ価格

4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/24 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top