詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519FA

品名 : 22x210mm タイヤレバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 OHZ-210
刃先幅 22mm 全長 210mm
刃先厚 5.5mm 材質 鍛造鉄(クロムメッキ)
重量 100g
タイヤ交換専用(主にバイクに使用できます。)
全長210mmでツーリング時の持ち運びにも便利です。
鍛造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top