詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519FB

品名 : 23x263mm タイヤレバー

カタログ訂正

25/12/25 ●全長 誤:245mm 正:263mm (NO.56、57 963)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MCOL-260
刃先幅 23mm 全長 263mm
刃先厚 1mm 軸径 10mm
材質 特殊鋼(クロムメッキ) 重量 170g
タイヤ交換専用(主にバイクに使用できます。)
先端が薄く滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビートの間にも差込みやすく、スムーズに作業ができます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状のため、力をかけやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
ウェブカタログ画像
  • B:23㎜   W:30㎜\nL:263㎜   l:70㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top