詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519FD-600

品名 : 13x600mm タイヤレバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 39/2-LKW
全長 600mm 先幅 23mm
軸径 23mm 厚み 13mm
重量 1.1kg 仕上 クロムメッキ仕上げ
材質 クロムスチール合金
高剛性なタイヤレバー
トラック用
追加説明
カタログ価格

8,750 (税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/13 04:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0293ページ

代替品

EA519CD-3
  • 品番

    EA519CD-3

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top