品番 : EA519FG-21
品名 : 19x500mm タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)
先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | T-500RF |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 500 | 先幅(mm) | 19 |
| 重量(g) | 843 | 軸幅(mm) | 27 |
| 材質 | スチール+メッキ | ||
| ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー | |||
| 先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します | |||
| ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です | |||
| ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0293ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
