品番 : EA519M-200
品名 : 200mm 三徳バール
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:特殊炭素工具鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | C-6 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 35mm |
| 軸部分 | 12×9mm | 重量 | 220g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 用途 | 釘付の床のタイルや壁のパネル、合板などを持ち上げたり、押し開けたり、取除く作業に用います。 |
| 1本で釘抜き、ハンマー、スクレーパーとして使えます。 | |||
| バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。 | |||
| 尾部先端が薄く、狭いすき間にも食い込みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
