品番 : EA519WA-51
品名 : ウォッチケースクッション
石鹸水で洗うことができます
仕様
| 外径 | 80mm | 材質 | ケース:プラスチック クッション:シリコン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 60g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA519WA-52 : [EA519WA-51用] 追加用クッション |
