詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519WE-3A

品名 : 防水時計用裏ぶた廻し

防水時計の裏ぶた開閉に使用して下さい

仕様

防水時計の裏ぶた外しに使用して下さい。
チャック 4種(各3個入) 適用範囲 φ18~62mm
全長 270mm 重量 312g
追加説明
カタログ価格

29,800 (税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0677ページ

代替品

EA519WB
  • 品番

    EA519WB

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA519WA-1
  • 品番

    EA519WA-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA519WE-5
  • 品番

    EA519WE-5

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top