詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520A-11

品名 : 640x640x115mm タイヤドーリー

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1563
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 136kg
積載可能タイヤサイズ 横:最大790㎜まで、
縦:最大1200㎜まで
本体サイズ 640×640×115(H)mm
荷台サイズ 640×640mm 車輪 自在×2、自在×2(ブレーキ付)
車輪径 750mm 重量 3.4kg
材質 ポリプロピレン 注意 ※プラスドライバー(NO.2)を別途ご用意ください。
付属品 キャスター×4(うちストッパー付キャスター2輪)、ボルト×4、ナット×4、ワッシャー×4、スパナ、取扱説明書
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
積み重ね可能です。
追加説明
カタログ価格

7,340 (税抜)/ 8,074 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/19 10:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
  • ※保護カバーは別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top