品番 : EA520A-12
品名 : 700x700mm/180kg タイヤドーリー
タイヤを載せたまま保管可能
仕様
| 積載均等耐荷重 | 180kg | 重量 | 6.3kg |
|---|---|---|---|
| キャスター径 | φ100mm | サイズ | φ700×140(H)mm |
| 適用タイヤ外径 | 700mm以下 | キャスター | 自在×4個 (内1個:ストッパー付) |
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム 本体:グラスファイバー強化ポリプロピレン |
||
| 完成品です。(組み立てる必要がございません。) | |||
| 標準サイズのホイールとタイヤを簡単に運搬・保管できます。 | |||
| 中央部には小さな部品を保管するためのくぼみがあります。 | |||
| 凹凸のある表面でも運搬できます。 | |||
| 積み重ね可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
