詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AB-5

品名 : 390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 802603-01
商品名 サンフエルキャリーS 積載均等耐荷重 120kg
荷台サイズ 680×390mm 床高さ 125mm
車輪径 φ75mm×幅25㎜(4輪自在ゴム車) 重量 3.6kg
荷台材質 ポリプロピレン
連結、積み重ねが可能です。
持ち運びハンドル付
縦、横連結可能
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1654ページ
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能
  • 連結時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top