品番 : EA520AB-81
品名 : 600x400mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 802424-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンキャリー6040-3 | 積載均等耐荷重 | 120kg |
| 荷台サイズ | 600×400mm | 床高さ | 119mm |
| 車輪径 | 75mm(ナイロン車) | 車輪 | 自在×4 |
| 重量 | 2.71kg | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | ||
| 連結、積み重ねが可能です。 | |||
| 特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。 | |||
| クロス積みしても安定した段積みが可能です。 積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。 |
|||
| 【ボルトレスタイプ】 キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプ。 サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。 これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
