詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AB-8G

品名 : 680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 802462-01
商品名 サンキャリー6839 積載均等耐荷重 120kg
荷台サイズ 680×390mm 床高さ 125mm
重量 2.76kg 材質 ポリプロピレン
車輪径 75mm(4輪自在ナイロン車) 色 グリーン
棒積み・クロス積み・連結が可能な便利なドーリーです。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/08 14:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1654ページ
ウェブカタログ画像
  • クロス積み
  • 棒積み
  • 連結時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top