品番 : EA520AB-9
品名 : 680x450mm/200㎏ ドーリー(積み重ね型)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 802491-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンキャリー6845 | 積載均等耐荷重 | 200kg |
| 荷台サイズ | 680×450mm | 床高さ | 160mm |
| 車輪 | 自在×4 | 車輪径 | 100mm(ウレタン車) |
| 重量 | 4.1kg | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトグレー | ||
| 段積み用凹部により安定した段積みが可能 | |||
| 【ボルトレス仕様】 キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。 メーカー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。 これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
