品番 : EA520AB-90
品名 : 493x335mm/150kg ドーリー(再生PP製)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 802448-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンキャリー5337-6 | 積載均等耐荷重 | 150kg |
| 荷台サイズ | 493×335mm | 床高さ | 152mm |
| 車輪 | 自在×4 | 車輪径 | φ100mm |
| 材質 | 本体:リサイクルPP 車輪:エラストマー |
重量 | 3.16kg |
| 特殊受け部形状で段積みスピードアップ | |||
| リサイクル原料を使用して製造したパレット 使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます。 |
|||
| キャスターの固定にボルトを使用していないタイプ 組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
キャスター取り外し方法
キャスター取り付け方法
