品番 : EA520AC-16
品名 : 280x450mm/100kg ドーリー(ポリプロピレン製/ホワイト)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5328 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 積載均等耐荷重 | 100kg |
| 荷台サイズ | 280×450mm | 床高さ | 65mm |
| 重量 | 1.1kg | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 車輪径 | φ38mm(ナイロン車) | 車輪 | 自在×4個 |
| 観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。 | |||
| 家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク! | |||
| シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。 | |||
| ローテーブルとしても便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/15 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
