品番 : EA520AD-131
品名 : 125mmキャスター・自在(EA520AD-11,-13/旧986EC用
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | φ125×38mm |
|---|---|---|---|
| 取付高(H) | 140mm | 耐荷重 | 100kg |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 78×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1200g |
| 材質 | 金具:スチール キャスター:ソリッドゴム |
||
| ローラーベアリング | |||
| EA520AD-15用 旧EA520AD-11、-13、旧EA520BE-8、-25用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/02 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520AD-15 : 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) |
ウェブカタログ画像
拡大

