品番 : EA520AD-13A
品名 : 500x500mm/400kg ドーリー(ブレーキ付/スチール製)
荷台は頑丈なスチール製
仕様
| 積載均等耐荷重 | 400kg | 荷台サイズ | 500×500mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 185mm | 車輪 | 自在×2、自在(ブレーキ付)×2 |
| 車輪サイズ | φ125×32mm | 重量 | 14.5kg |
| 材質 | 荷台:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー) |
||
| 4輪自在キャスター | |||
| ブレーキ付 | |||
| リブ構造(凹凸加工)のスチール天板は丈夫で荷物が滑りにくい | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| タイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/16 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PD-1 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| 部品 | EA986PD-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
