詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AD-24

品名 : 750x740mm/0.8ton ドーリー(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MTRM800
積載均等耐荷重 800㎏ 荷台サイズ 750×740mm
床高さ 262mm 車輪径 150mm(ウレタン車輪)
サイズ(W×D×H)mm 本体寸法
775×765×262
重量(g) 19.3㎏
車輪 自在(ブレーキ付)×4 材質 アルミ
単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)
4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。
スタッキング可能で収納場所もとりません。
追加説明
カタログ価格

93,600 円(税抜)/ 102,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1654ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top