詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AE-11

品名 : 291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MTC-100R
積載均等耐荷重 50kg 荷台サイズ 291×484mm
全高 1080mm 全幅 484mm
折りたたみ時サイズ 484(W)×63(D)×756(H)mm 車輪径 125mm
重量 6.8kg 材質 アルミ+樹脂
持ち手は3段階に高さが変更できます。
★ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
追加説明
カタログ価格

24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1648ページ
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで折りたたみができます。
  • 厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top