詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AG-111

品名 : 24" ノーパンクタイヤ(EA520AG-12A/13用)

仕様

タイヤ φ609.6mm(24型)
ノーパンクタイヤ
タイヤ幅 約45mm
入数 1個
EA520AG-12A、EA520AG-13用
旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、旧EA520AG-11A用
リヤカー用 替タイヤ(ホイール込み)
追加説明
カタログ価格

34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/02 03:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1665ページ 2551ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top