詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AG-31

品名 : 900x600mm折畳リヤカー(アルミ製/ノーパンク/ブレーキ付)

仕様

積載均等耐荷重(kg) 100 荷台サイズ(mm) 600(W)×900(L)
組立サイズ 870(W)×1860(L)×630(H)mm 折りたたみサイズ(mm) 370(W)×1020(L)×750(H)mm
重量(kg) 21 タイヤ φ480mmノーパンクタイヤ(20”)
ハンドル長さ 920mm ハンドル高さ 740mm
ハンドル幅 480mm(先端部) 材質 アルミ
側板 平板
安全スタンド付
ワンタッチ式駐車ブレーキ付
四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません
前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます
タイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎます
ノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません
追加説明
カタログ価格

104,100 (税抜)/ 114,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1665ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top