詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AH-2

品名 : 715x1162x880mm/100kg プラバケット付リヤカー

カタログ訂正

25/11/17 ●サイズ…(誤)700×1270×780(H)mm (正)715×1162×880(H)mm (No.56、57 1239)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 SKDS-90K
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 100kg
荷台サイズ 422×709mm サイズ 715(W)×1162(L)×880(H)mm
バケットサイズ 512(W)×799(L)×310(H)mm タイヤ φ406mmノーパンクタイヤ(16”)
ハンドル長さ 498mm 重量 11kg
材質 本体:スチール
バケット:プラスチック
車輪数 2
農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
10Lごとの目盛付き
反射板×4個付き
追加説明
カタログ価格

32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1664ページ
ウェブカタログ画像
  • 反射板付き
  • 目盛り付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top