品番 : EA520AM-1
品名 : 600x405mm/200kg ドーリー(連結型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | 600×405mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 135mm | 車輪 | 自在×4 |
| 車輪径 | 75mm(ポリウレタン車) | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 4.2kg | ||
| 連結が可能です。(長・短辺両方) | |||
| ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。 | |||
| ※購入時はキャスターの取付けが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/10/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AM-11 : [EA520AM-1用] 自在キャスター |
