詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520B-31

品名 : 900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 LSK-311
積載均等耐 荷重 220kg 車輪 自在×2、固定×2
車輪径 φ125mm(エラストマー) 荷台サイズ 900×600mm
押手高さ 858mm 床高さ 190mm
色 緑 荷台材質 ポリプロピレン
重量 12kg
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。
収納時、持ち運びに便利な取手穴(4カ所)付
ハンドルは折り畳み式
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/08 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1656ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top