品番 : EA520B-45
品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | DSK-304B2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 300kg |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | φ125mm(グレーゴム) |
| 荷台サイズ | 900×600mm | 押手高さ | 991mm |
| 床高さ | 上:750mm 下:203mm |
色 | 青 |
| 荷台材質 | ポリプロピレン | 重量 | 23.5kg |
| 2段式 | |||
| 片袖ハンドル固定式 | |||
| ボタンを踏むだけのスペシャルブレーキ搭載。 緑のFREEを押すとブレーキ解除、ピンクのLOCKを押すと簡単にブレーキします。 |
|||
| 騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。 走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。 |
|||
| 丈夫で割れないスチール金具使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。 | |||
| 走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪 | |||
| 壁への傷を防止するコーナーバンパー付き | |||
| すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,200 円(税抜)/ 68,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
