詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BA-4

品名 : 605x411mm/ 50kg 運搬車(折畳み式)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 KHE50
積載均等耐荷重 50kg 荷台サイズ 605×411mm
押手高さ 723~923mm 床高さ 180mm
車輪径 100mm(TPR車輪) 車輪 自在×2、固定×2
重量 6.5kg 材質 ハンドル:アルミ
荷台部分:樹脂
ハンドルを畳むと、連動して車輪が畳まれる、収納性に優れた台車です。
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
キャスターとハンドルが連動してフラットに収納できます。
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1655ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ可能
  • 車輪が中に入り込んで収納できるのでコンパクトになります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top