品番 : EA520BC-3
品名 : 830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
仕様
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 740×480mm |
|---|---|---|---|
| フレームサイズ | 830×540mm | 車輪径 | 100mm(ゴム車) |
| 車輪 | 前輪(自在)×2、後輪(固定)×2 | 床高さ | 145mm |
| フレーム高さ | 290mm | 押手高さ | 815mm |
| 板厚 | 20mm | 重量 | 14.5kg |
| 荷台材質 | スチール | ||
| 大型かごやポリタンクの運搬に最適な荷崩れ防止フレーム付 | |||
| フレームはねじ止めなので取り外し可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
