品番 : EA520BD-6
品名 : 380x100x330mm 運搬車用バッグ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | VEH-BAG1 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 380×100×330mm | 材質 | 表装:ポリエステル |
設置方法 | 角型・円柱型支柱に取付 | 耐荷重 | 7kg |
取付可能幅 | 360~600mm | 内寸(収納部) | メイン収納部:365×100×265mm ポケット(前面):100×40×180mm×1 130×40×135mm×1 45×6×135mm×1 25×6×135mm×2 ポケット(カバー):165×150mm |
重量 | 約880g | ポケット | 収納ポケット×6、ドリンクポケット×1、ネームポケット×1 |
台車のハンドルに取り付けできるバッグです。 | |||
バックルと面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。 | |||
必要な道具やハンディー端末、伝票などの書類や工具、文房具など様々なものが収納できるポケットが付いています。 | |||
側面にはドリンクポケット、ネームホルダー付きです。 | |||
雨天時に収納物が濡れないようにカバーが付いています。 | |||
表面に撥水加工が施されています。 | |||
暗い場所で存在を示す反射材付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1704ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)