品番 : EA520BE-201A
品名 : 100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用)
仕様
| 仕様 | 自在後ブレーキ付 | 車輪径 | φ100×30mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 105×84mm | 取付ピッチ | 75×58mm |
| 穴径 | 8mm | 車輪材質 | ソリッドゴム |
| 入数 | 1個 | ||
| EA520BE-2、-3、旧EA520BE-1用替キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BE-3 : 740x480mm/120kg 運搬車(三段式/ブレーキ付) |
| 本体 | EA520BE-2 : 740x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA520BE-101 : 100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個
