詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-207

品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

仕様 自在後ストッパー付 車輪径×幅 φ100×30mm
全高 135mm 取付穴径 9mm
取付穴間距離 約80×40mm プレートサイズ 約103×60mm
耐荷重 40kg 車輪材質 金具:スチール
車輪:ソリッドゴム
入数 1個 色 黒色
プレート式自在キャスター
プレーンベアリング
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1656ページ

代替品

EA520BE-207A
  • 品番

    EA520BE-207A

  • コメント

    変更点:ノンマーキングタイヤ(白)に変更

ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • EA520BE-7に使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top