詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-209

品名 : 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

仕様 自在後ストッパー付 車輪径×幅 φ160×40mm
全高 196mm 取付穴径 11mm
取付穴間距離 105×75/80mm プレートサイズ 135×110mm
耐荷重 135kg 車輪材質 金具:スチール
車輪:ソリッドゴム
入数 1個
プレート式自在キャスター
ローラーベアリング
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1660ページ
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top